KH(Kiyo) Ratchet wrench +35131

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
ColorMirror specifications
Length (mm)315
Mass (g)440
ShapeWith curved Shino
with or without Pointed EndYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The holding function makes it easy to turn by hand, and it can be fully tightened with two claws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan