Onishi Mfg. QI-compatible electrician's pliers

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ShapeCrimping: M-type AWG(SQ): -22(-0.3), 20-(0.5-), INS, Round type: DIA1.4, DIA1.8
Strip Range (mm)Front (AWG): 26-24, 22-20, 20-18; Back (SQ): 0.12-0.2, 0.3-0.5, 0.5-0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports M-type and round crimping.
Compatible with AWG26 to AWG18 wiring. Compact (150mm) design for easy one-handed operation. AWG markings on the front, SQ markings on the back.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan