FIRSTEC precision sign vise

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)73
Dimension C (mm)93
Dimension D (mm)30
Dimension E (mm)63
Dimension F (mm)33
Dimension H (mm)45
Dimension I (mm)M5
ErrorAngle: Within 15\"
Hardness (°)HRC58~60
Inclination angle (°)Maximum: 46
MaterialSKS
Parallelism (mm)0.003/100
Squareness (mm)0.005/100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Tilt: Vice handle is horizontal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan