Sato Kiko Power cutter

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Cutting Capacity, Steel Plate (mm)1,2
Magnification (times)10
Mass (g)330
Overall Length (mm)220
TypeStraight blade

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan