Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Height (mm)845
Mass (kg)8,6
Mounting Plate A x B (mm)183x223

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* The retainer is attached to the pole base as standard.
Feature
Specification
Rotating pole specifications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan