KOZUCHI Pliers holder

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Height (mm)160
Length (mm)35
MaterialCattle skin
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Trusco Part No.148-2973
Width (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can store pliers, screwdrivers, etc.
It is made of cowhide leather.
Holds 3 7-inch pliers.
*The skin may discolor if exposed to direct sunlight.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan