BOHLE Oil-type glass cutter "Silberschnitt 2000" power spare blade

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1978-08
Blade MaterialCarbide
Blade angle (°)158
Overall Length (mm)17
Suitable ModelBO2000.P
Trusco Part No.258-0622

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a replacement blade.
For cutting glass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait