Nakaya Neo mini roller

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Height Adjustment Range (mm)Roller: 50-140
Load Capacity (N)800
Mass (kg)2,2
Overall Length (mm)390

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industry's first! Material auxiliary roller with one-shot lifting mechanism.
The roller height can be adjusted freely.
For supporting materials when cutting long materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan