Hirota Tools needle nose pliers

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-1126-01
Cutting Capacity Copper Wire (mm)3,6
Cutting Capacity, Steel Wire (Φmm)1,8
Mass (g)205
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Larger 200mm type!
This is the standard!
Simple radio pliers!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan