Washono Hosho My multi (FRP, resin, metal)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)43
Blade Thickness (mm)1,3
Blade Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For BOSCH / Makita / Hitachi / Fine
Metal in general

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan