REX (Automotive supplies) Mini polisher

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)91
Mass (g)800
Overall Length (mm)115
Pad Size (mm)75xM6
Rotation Speed at No-load (rpm)3200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan