Triton Mini Plans

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Blade2 blades
Blade Width (mm)60
Cutting Depth (mm)0~1.5
Depth Adjustment6 levels
Mass (kg)2,3
Power Consumption (W)400
Rotational Speed (minute -1[rpm])About 16000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A powerful, compact and easy-to-use planer. It has all the features of a traditional size planer.
For planing wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan