Leutor (NIHON SEIMITSU KIKAI KOSAKU) Mini light power unit

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Length L x Height H (mm)85x125x70
Mass (g)850
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Rated Input Power (W)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan