Leutor (NIHON SEIMITSU KIKAI KOSAKU) Mini eight long handpiece

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Included AccessoriesCollet chuck DIA3mm, chuck spanner, joint stopper
Mass (g)120
Outer Diameter (mm)26
Overall Length (mm)118,5
Suitable ModelM08A,M15A,M20A,M30A,M35A,M55A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini eight system long handpiece.
Ideal for processing deep and narrow parts.
Feature
Specification
For DIA3mm axis tool

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan