Leutor (NIHON SEIMITSU KIKAI KOSAKU) Mini eight handpiece for exclusive use machine

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Mass (g)235
Outer Diameter (mm)28
Overall Length (mm)80
Suitable ModelM08A,M15A,M30A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handpiece for mini-eight system / machine mounting.
Feature
Specification
Standard collet chuck DIA3mm, permissible rotation speed 30000rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan