Amano Musashi Electric MA-8 8 inch polisher 3 claws

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)10
Cleaning Width (mm)240
Current (A) (50 / 60Hz)4.2/3.9
Mass (kg)18
Power Consumption (W)300
Rotational Speed (minute -1[rpm])170~200
Voltage (V)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan