Kyomachi KSK Stand Shaker

Sebelum PPN:
Rp169.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)30
Motor Output (kW)0,06
Overall Height (mm)850
Overall Length (mm)760
Overall Width (mm)460
Power Input (V)3 phase 200
Trusco Part No.853-6464

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For stirring the contents of the container
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan