Honda Motor Inverter gas generator Enepo (AC only) dedicated cassette gas cylinder

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Mass (kg)14
Overall Height (mm)21
Overall Length (mm)42
Overall Width (mm)43
Trusco Part No.116-5323

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan