Prym Heat resistant quilter flat pin

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Diameter (mm)0.6
Dimensions (mm)50
Head Dimensions (mm)9x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The head is heat resistant and flat, so ironing is safe.
Pin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan