Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Grinding Angle (°)30
Height (mm)50
Included AccessoriesWith 5 spare blades
Overall Length (mm)270
TypeL type
Width (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan