Yamato Handle (M4) YT-04T

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Applicable bolt diameterM4
Height (mm)39
Length (mm)170
Mass (g)40
MaterialNBR
Trusco Part No.852-2002
Width (mm)29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan