DOGYU Hanascraper II

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)About 60
ColorBrown / silver
Mass (g)125
Overall Length (mm)175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The serrated blade captures the paint film.
The rounded corners fit perfectly into corners and the blade does not sharpen, making scraping easy.
New non-slip resin grip.
For scraping angles and tin roofs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan