Golden Elephant Gold Yamanashi Joren Pattern

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Handle Length (mm)900
Head Length (mm)210
Mass (kg)1,2
Overall Length (mm)950
Tip Width (mm)Head: 210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The head is heat treated for quenching (strength increases, wear resistance increases) and tempering (elasticity increases).
Suitable for raking work such as gravel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan