Triton Geared Orbital Sander

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Load Rotation Speed (rpm)About 2500-6250
Mass (kg)3,1
Pad Diameter (mm)Sanding: 150/125
Rated Power Consumption (W)500
Type of SignSanding disc: Hook-and-loop fastener type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Geared Orbital Sander with a powerful 500W motor makes all polishing tasks easy in two modes.
For polishing and grinding work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan