Leutor (NIHON SEIMITSU KIKAI KOSAKU) Foot controller

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1,9
Mass (g)220
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)110x170x65
Suitable ModelAM3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Foot controller for Almighty Leutor AM3.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan