Genbaya Folding narrow blade saw, slender blade, branch cutting, replacement blade.

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)210
Blade Thickness (mm)1
Height (mm)240
Mass (g)33
MaterialSK-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement blade for INK-0755.
Thin and stable for smooth cutting. By making the blade thickness 1.0mm, it can cut smoothly without wobbling, even though it is slender.
For pruning and cutting live trees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan