Osaka Jack flow divider

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
Dimension E (mm)40
Dimension F (mm)65
Opening Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A single hydraulic pump can distribute power to multiple jacks and hydraulic tools, allowing for simultaneous or selective operation.
Single-stage diversion valve (DS type), with stop valve (OSV-6G included)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan