A-Gas Japan Flare Tool

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Applicable StandardType 2 flare processing standard (JIS B8607)
Length (mm)135
MechanismClutch type (Handle idle function when finished with flare)
Suitable ForAnnealed copper tubing (Type 1 and Type 2)
Suitable Size1/4,3/8,1/2,5/8
Width (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an ultra-lightweight aluminum flare tool that puts less strain on your hands.
R410A, R32 Type 2 flare processing standard compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan