RS PRO Engraving Punch Set, 6mm x 9

Sebelum PPN:
Rp789.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Letter/Number Punch. Hand punch for imprinting permanent identification marks. Hardened and resistant for increased durability and maximum safety. Can imprint on materials up to Rockwell C 40. Packaged in a sturdy plastic box.
Feature
Specification
Character height = 6mm
Quantity = 9
Kit contents = Number: 0 -> 9
Punch length = 64mm
Punch width = 7.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan