RS PRO Engraving Punch Set, 3mm x 27pcs

Sebelum PPN:
Rp1.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Letter/Number Punch. Hand punch for imprinting permanent identification marks. Hardened and resistant for increased durability and maximum safety. Can imprint on materials up to Rockwell C 40. Packaged in a sturdy plastic box.
Feature
Specification
Character height = 3mm
Quantity = 27
Kit contents = Letters: A -> Z, &
Punch length = 61mm
Punch width = 6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan