Maruyama Manufacturing Engine blower

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Air Volume (m³/minute)Average: 13
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)325x225x370
Displacement (cm³)Engine: 30.1
Fuel Tank Capacity (L)0,5
Mass (kg)4,3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight, compact, and powerful!
This handy type is easy to handle!!
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan