MASTERTOOL ENBI CUTTER 63 Replacement Blade Strong Blade

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Cutting Load (kg)About 20
Diameter of Wood Can Cut (mm)[Outer diameter] 63
Mass (g)137
Overall Length (mm)140
Part Number[Main Unit] MP63, MP63G, MP63GBG
TypeDurability-focused model

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spare blade for MP-63/MP-63G (recommended model for warm weather)
Spare blade for MP-63/MP-63G (recommended model for warm weather)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan