MASTERTOOL Enbi cutter 48 spare blades

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Cutting Load (kg)About 20
Diameter of Wood Can Cut (mm)[Outer diameter] 48
Mass (g)52
Overall Length (mm)95
Part Number[Main Unit] MP48, MP48G, MP48GBG
TypeModel prioritizing sharpness

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spare blade for MP-48/MP-48G (recommended cold model)
Spare blade for MP-48/MP-48G (recommended cold model)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan