Hirota Tools Electrician's slanted blade nippers, no holes.

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-1125-94
Cutting Capacity (mm)2 (VA / VVF wire (3-core))
Cutting Capacity Copper Wire (mm)3
Cutting Capacity, Steel Wire (Φmm)1,5
Mass (g)220
Overall Length (mm)185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A rare 175mm type!
Each one is handmade in a Japanese factory!
Double-edged design for a precise cut! Can even cut VA wire!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan