KAJIHEI Ebony + shaku 5 temporary frame mallet pattern

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Mass (g)270
Material(Pattern) ebony
Overall Length (mm)450
SizeS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Luxury ebony pattern
Replacement pattern for Genno.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan