Teraoka (ANEX) DUMONT Locking Tweezers

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
FinishPolished
MaterialInox 02
Overall Length (mm)110
Tip Thickness (mm)0,06
Tip Width (mm)0,1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan