Kilews Dedicated Controller (Adaptor)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Function1 unit, HI / LO switching
Input Power (V)AC100~240
Mass (g)460
Outer Dimensions (mm)165x80x55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Secondary Output24V/32V Max.1.8A
Suitable ModelAll models of HFB-BE200, HFB-BE512 / 519

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan