WAKI (Waki Industry) Cutter pencil

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0,8
TypeExtra lead
Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No shaving required !!
A utility knife type pencil that can be drawn out with a sharp core that is harder to break than a pencil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan