Wakai Sangyo Corrugated sheet

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Flute Length (mm)25
Hole Diameter (mm)5,5
Overall Length (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With fit guide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan