Daia Compression tool

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Compression Capacity, Crimp Die Type-T (mm²)T connector: 14 to 154 (T-20 to T-154)
Dimensions (mm)Outline: length 126 x height 93 x width 48
Mass (kg)1.2 (Dice: 0.07 to 0.10)
Suitable ModelHPN-25A,HPN-250RLB
TypeT-type connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Only the main body has no dice

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan