ISM Clutch motor with pulley

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Power Consumption (W)400
PulleyDIA80
Rotation Speed (rpm)2860/3450 (50/60Hz)
Voltage (V)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
If the delivery destination is a private house (detached house / apartment house), the shop name is required. Please note that delivery may not be possible if there is no store name.
Feature
Specification
2P

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan