FUSO-KASEI Buckling prevention material

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Length (m)2
SizeFor 5 minutes pipe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal as an inner bender when molding pipes.
Easy to pull out after piping molding.
Can be cut freely according to the length.
Ideal for protecting buried pipes.
Feature
Specification
With handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan