Tungaloy Bamboo scraper

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)20
Dimension B (mm)35
Dimension C (mm)7
Dimension L (mm)290
Dimension R1 (mm)70
Dimension T (mm)5
Dimension W (mm)15
Dimensions r2 (mm)90
MaterialMD10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan