KYORITSU Backpack-type blower PBE265L

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Air Volume (m³/minute)10,7
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)305x410x435
Displacement (cm³)25,4
Fuel Tank Capacity (L)0,66
Mass (kg)Body drying time: 5.2
Maximum Wind Speed (m/s)76,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*If the delivery destination is a private residence (detached house/complex housing), the store name is required. Please note that delivery may not be possible if there is no store name.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan