KINZO PROLINE Asphalt flat rake

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Head Height (mm)47
Head Width (mm)600
Overall Length (mm)1750
Wall Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for asphalt leveling and leveling work.
Leveling and leveling work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan