RS PRO Air Ratchet

Sebelum PPN:
Rp6.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini Ratchet 3/8 inch Drive
Feature
Specification
Drive size = 3/8 inch Max torque = 34Nm
Average air consumption = 80 psi / 8.5cfm
Air Inlet (BSP) = 1/4 inch Speed = 420 rpm
Length = 138mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan