REX (Automotive supplies) Air Impact Wrench 1/2"

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Air Connection (inch)46026
Mass (kg)2,4
Maximum Torque (Nm)678
Overall Length (mm)175
Rotation Speed at No-load (rpm)700
Square Drive (mm)12,7
Tightening Capacity, Bolt Diameter (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Operating air pressure (PSI): 90, Air consumption (CFM): 5.1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan