RS PRO 7 piece spanner set

Sebelum PPN:
Rp4.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS gear spanner set
Feature
Specification
Set type = Ratchet wrench set Set size = 8 -> 18 mm
Quantity = 7
Material = Chrome Vanadium Steel
VDE/1000V Certification = None Finish = Chrome

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan