REX (Automotive supplies) 5-inch Double Action Sander

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)57
Length (mm)187
Mass (kg)0,7
No Load Rotation Speed (rpm)12000 (50/60Hz)
Orbit Diamond (mm)5
Pad Size (mm)125 (5 inches)
SizePad screw: 5/16\"-24
Sound Pressure Level (dB)Sound: 84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan