RED EAGLES 3/8" plug gearless ratchet

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorOrange
Number of Gear Teeth0 (Zero)
Overall Length (mm)198
Size (inch)46089

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Swing angle less than 1 degree, stepless gearless specification
Tightening and loosening bolts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan